Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX69MD
Cod. Produttore
69MD
Cod. EAN
8013406205315

Informazioni di prodotto

Interf. segnale DueFiliPlus in standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia di conversione segnale digitale Due Fili in segnale audio/video standard per utente,l’estrazione dei segnali avviene quando sono chiamati gli utenti programmati nell’interfaccia, programmazione con 950C o PC, segnalazione con chiusura di un contatto normalmente aperto (24 Va.c. 0,5 A), da utilizzare con alimentatore dedicato 6582, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mmmm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Interfaccia segnale DueFiliPlus conversione digitale audio/video standard guida DIN 4 moduli