Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19589
Cod. Produttore
19589
Cod. EAN
8007352593121

Informazioni di prodotto

Interfaccia Bluetooth By-me 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

INTERFACCIA BLUETOOTH BY-ME 2M GRIG