Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19589.B
Cod. Produttore
19589.B
Cod. EAN
8007352593145

Informazioni di prodotto

Interfaccia Bluetooth By-me 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia Bluetooth per domotica, memorizzabili fino a 8 dispositivi mobile, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

INTERFACCIA BLUETOOTH BY-ME 2M BIAN