Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD192100240000
Cod. Produttore
192100240000
Cod. EAN
8012823197265

Informazioni di prodotto

INTERFACCIA MOD AUTO/OFF/ON 1CO 10A

Documentazione tecnica

Attuatore a relè e interfacce di segnalazione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Alimentazione: AC/DC Volt DC: 24 V. Volt AC: 24 V. Montaggio: Guida DIN interfaccia: sì con indicatore a LED: sì tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: raccordo a vite Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

con indicatore a LED

comando manuale possibile

interfaccia

numero di contatti ausiliari, invertitori

1

Produttore

Interfacce modulari di segnalazione e bypass 24 V