Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
IW2173234
Cod. Produttore
2173234
Cod. EAN
3838895332480
Descrizione del produttore: INTER.MAGN.DIFF.A C16A KZS 2M 10MA2173234 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

numero di poli (totale)

2

adatto per installazione a incasso

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

10 kA

numero di poli protetti

2

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza

50/60 Hz

Numero moduli DIN

2

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale

0,03 A

caratteristica di intervento

B

tensione nominale

230 V

corrente nominale

6 A

profondità di incasso

69 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

Produttore

INTER.MAGN.DIFF.A C16A KZS 2M 10MA