Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGS2GB4
Cod. Produttore
GS2GB4
Cod. EAN
3389119411271

Informazioni di prodotto

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2G - 4 poli - 63A - DIN A2, A3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni A2-A3 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 80 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).

Serie

TeSys_GS

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

senza attuatore

adatto per installazione con sbarra collettrice

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

adatto per fusibili

formato A2/A3

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

30 kW

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione come interruttore principale

Produttore

Corpo int. sez. con fusibile TeSys GS2G - 4 poli - 63A - DIN A2, A3