Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEY110
Cod. Produttore
XPEY110
Cod. EAN
3389110221282

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale singolo XPE-Y senza protezione plastica GIALLO-1NC+1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a pedale singolo XPE giallo, plastica è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, per cui è adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

materiale

plastica

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

165 mm

profondità

282 mm

numero di stadi di commutazione

1

colore

giallo

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-Y senza protezione plastica GIALLO-1NC+1NO