Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPEB110
Cod. Produttore
XPEB110
Cod. EAN
3389110165654

Informazioni di prodotto

Interruttore a pedale plas 1NC+NO blu

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a pedale singolo, blu, plastica XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative, come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'arresto e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, per cui è adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua.

colore

blu

materiale

plastica

larghezza

165 mm

profondità

282 mm

numero di stadi di commutazione

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

tipo di comando

on oppure off

numero di posizioni di commutazione

1

Serie

Harmony_XPE

Produttore

Interruttore a pedale singolo XPE-B senza protezione plastica blu 1NC+1NO