Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW35446301
Cod. Produttore
35446301
Cod. EAN
8024873035343

Informazioni di prodotto

L'interruttore principale INT.MANOVRA W630-F5/4 630A assicura sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a 4 poli
  • Risparmio di tempo con monitoraggio integrato dei fusibili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con interruttore di sicurezza
  • Efficienza energetica e prevenzione di sovraccarichi
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali più esigenti
L'interruttore principale INT.MANOVRA W630-F5/4 630A è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile delle operazioni elettriche. Con una configurazione a 4 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo robusto e preciso. La sua esecuzione come interruttore di sicurezza offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo adatto per ambienti industriali dove la sicurezza è fondamentale. La capacità di monitoraggio dei fusibili consente una gestione efficiente delle risorse elettriche, contribuendo a prevenire sovraccarichi e malfunzionamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, garantendo longevità e prestazioni elevate. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: L'interruttore principale INT.MANOVRA W630-F5/4 630A è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile delle operazioni elettriche. Con una configurazione a 4 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo robusto e preciso. La sua esecuzione come interruttore di sicurezza offre un ulteriore livello di protezione, rendendolo adatto per ambienti industriali dove la sicurezza è fondamentale. La capacità di monitoraggio dei fusibili consente una gestione efficiente delle risorse elettriche, contribuendo a prevenire sovraccarichi e malfunzionamenti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, garantendo longevità e prestazioni elevate. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel controllo elettrico.

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti