Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IW34411251
Cod. Produttore
34411251
Cod. EAN
8024873035008

Informazioni di prodotto

L'interruttore principale INT.MANOVRA W125-P1/4 125A offre sicurezza e affidabilità elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design robusto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con monitoraggio integrato dei fusibili
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione avanzata dei circuiti elettrici
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali
  • Contributo al risparmio energetico grazie al controllo continuo delle condizioni operative
L'interruttore principale INT.MANOVRA W125-P1/4 125A, con un numero di poli di 4, è progettato per garantire un'eccellente sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una durata e una resistenza superiori nel tempo. La sua esecuzione come interruttore di sicurezza offre la protezione necessaria per i circuiti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La capacità di monitoraggio dei fusibili consente un controllo continuo delle condizioni operative, contribuendo a prevenire eventuali guasti. Con il suo design robusto e la funzionalità avanzata, questo interruttore è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'interruttore principale INT.MANOVRA W125-P1/4 125A, con un numero di poli di 4, è progettato per garantire un'eccellente sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una durata e una resistenza superiori nel tempo. La sua esecuzione come interruttore di sicurezza offre la protezione necessaria per i circuiti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La capacità di monitoraggio dei fusibili consente un controllo continuo delle condizioni operative, contribuendo a prevenire eventuali guasti. Con il suo design robusto e la funzionalità avanzata, questo interruttore è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

adatto per fusibili

Non pertinente

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti