Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Cod. Rexel
IWCS32-03B-72RL
Cod. Produttore
CS32-03B-72RL
Cod. EAN
8024873191032

Informazioni di prodotto

Interruttore robusto e affidabile, ideale per un controllo preciso dell’energia elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Grado di protezione IP40 per ambienti diversi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’energia con 3 poli
  • Affidabilità e sicurezza garantite
  • Durata prolungata grazie a materiali di qualità
Il prodotto IWCS32-03B-72RL è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una classificazione merceologica di 020701, questo interruttore è dotato di 3 poli, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dell'energia elettrica. Il grado di protezione IP40 assicura una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei, rendendolo adatto per ambienti diversi. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto IWCS32-03B-72RL è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una classificazione merceologica di 020701, questo interruttore è dotato di 3 poli, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dell'energia elettrica. Il grado di protezione IP40 assicura una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei, rendendolo adatto per ambienti diversi. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza.

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per fissaggio frontale

Produttore

INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 3P 32A