›

INSECTIVORO 32W 230V/50HZ GRIGIO GERMICIDA

Cod. Rexel JW363G
Cod. Produttore 363G
Cod. EAN 8010114363009

Informazioni principali

  • Potenza: 1X32W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50Hz
  • Colore: Grigio
  • Uso: Domestico
  • Serie: JW363G
  • Tipo: Illuminazione
  • Ambiente: Interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW363G è un innovativo dispositivo di illuminazione, progettato per l'uso domestico. Questo modello è dotato di una lampada da 1X32W, funzionante a 230V e 50Hz, perfetta per creare un'atmosfera accogliente in casa. La sua elegante finitura grigia si integra armoniosamente con qualsiasi arredamento, offrendo un tocco di modernità. Ideale per chi cerca un prodotto funzionale e di qualità, il JW363G rappresenta una scelta eccellente per l'illuminazione interna.
INSECTIVORO 32W 230V/50HZ GRIGIO GERMICIDA