›

INSECTIVORO 32W 230V/50HZ GRIGIO

Cod. Rexel JW368G
Cod. Produttore 368G
Cod. EAN 8010114368004

Informazioni principali

  • Potenza lampada: 32W
  • Tensione di funzionamento: 230V
  • Frequenza: 50Hz
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Illuminazione insetti
  • Protezione: Standard IT
  • Serie: JW368G
  • Uso: Interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il JW368G, un potente dispositivo progettato per l'illuminazione e la cattura degli insetti. Questo modello è dotato di una lampada da 32W, funzionante a 230V e 50Hz, perfetto per l'uso in Italia. La sua finitura grigia si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione efficace e una soluzione pratica per il controllo degli insetti. Scegli JW368G per una combinazione di funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

gamma di rendimento max.

6 SQUARE_METER

INSECTIVORO 32W 230V/50HZ GRIGIO