Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-M608
Cod. Produttore
RF-M608
Cod. EAN
8016692034898

Informazioni di prodotto

INNESTO MASCHIO ROSSO 6,35x0,8
Il CERF-M608 è un connettore di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone, offre una robustezza eccezionale, mentre l'isolamento parzialmente isolato in PC, di colore rosso, assicura una protezione efficace. Con dimensioni di 6,3x0,8 mm e dotato di linguetta, il CERF-M608 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità. La sua costruzione lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

ottone

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

connettore

con linguetta

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

piatto 6,3×0,8 mm

Produttore

INNESTO MASCHIO ROSSO 6,35X0,8

€ 0,1187 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.