Prodotti /

Cod. Rexel
CX2703005
Cod. Produttore
2703005
Cod. EAN
4055626462936

Informazioni di prodotto

Iniettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Iniettore PoE, 30 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20

larghezza

30,2 mm

altezza

130 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5

tipo di connettore

Altro

numero di unità di altezza (UA)

2

numero di prese/prese mobili

1