Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA429876000
Cod. Produttore
429876000
Cod. EAN
8029564616177

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Iniettore PoE 2P
  • Velocità dati: Gigabit
  • Tensione: 48V
  • Potenza: 30W
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e sicura
  • Serie: EA429876000
Iniettore PoE a 2 poli progettato per fornire alimentazione e connettività dati in un unico cavo Ethernet. Supporta velocità Gigabit e funziona a 48V con una potenza di 30W, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nelle reti di comunicazione. Ideale per alimentare dispositivi come telecamere IP, access point wireless e telefoni VoIP, semplifica l’installazione eliminando la necessità di prese di corrente aggiuntive. Il design compatto e robusto assicura facilità di integrazione in ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Il prodotto EA429876000 è un iniettore PoE 2P Giga 48V 30W progettato per offrire una soluzione affidabile e performante per la distribuzione di energia e dati tramite tecnologia Power over Ethernet. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali o di rete. La sua compatibilità con sistemi di rete ad alte prestazioni lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di dati a velocità gigabit e un'alimentazione stabile. La progettazione compatta e il design robusto assicurano un'installazione semplice e sicura, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua tensione di alimentazione di 48V e la potenza di 30W lo rendono adatto per alimentare dispositivi di rete e sistemi di automazione, assicurando efficienza energetica e affidabilità operativa. Questo iniettore PoE rappresenta una soluzione avanzata per infrastrutture di rete moderne, combinando tecnologia di ultima generazione con materiali di qualità superiore.

Produttore

Iniettore PoE 2P Gigabit 48V 30W compatto robusto per alimentazione e dati reti moderne

€ 15,32 x 1 pz.
(pz.)