Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19582
Cod. Produttore
19582
Cod. EAN
8007352451681

Informazioni di prodotto

Ingresso audio RCA 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, grigio - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Ingresso audio RCA 2M grigio