Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14582
Cod. Produttore
14582
Cod. EAN
8007352400306

Informazioni di prodotto

Ingresso audio RCA 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ingresso audio con 2 connettori RCA, regolazione automatica del volume, terminatore di linea incorporato, bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Ingresso audio RCA 2 moduli bianco con regolazione volume automatica e terminatore linea