›

Switch industriale gestito Layer 2 24 porte SFP 4 porte SFP aggiuntive

Cod. Rexel DNDIS700G28XS
Cod. Produttore DIS-700G-28XS
Cod. EAN 0790069437953

Informazioni principali

  • Serie: DIS-700G
  • Tensione alimentazione: 20-58 V CC
  • 24 porte 100/1000BaseSFP
  • 4 slot 10G SFP+ retrocompatibili
  • Protezione ingresso: IP30
  • Temperatura esercizio: -40 a 75 °C
  • Dimensioni: 440x44x318,5 mm
  • Certificazioni: UL, CE, FCC

Descrizione del prodotto

Switch industriale gestito Layer 2 progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle reti elettriche. Dotato di 24 porte SFP e 4 porte SFP aggiuntive, offre ampia capacità di connettività per infrastrutture complesse. Ideale per ambienti industriali, assicura una gestione efficiente del traffico dati con funzionalità avanzate di commutazione e controllo. Realizzato con materiali robusti per resistere a condizioni operative difficili, è la soluzione perfetta per ottimizzare la rete elettrica mantenendo stabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Switch industriale gestito Layer 2 con 24 porte SFP e 4 porte SFP aggiuntive, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle reti di comunicazione. Questo dispositivo consente una gestione efficiente del traffico dati e supporta connessioni ad alta velocità, ideale per ambienti industriali che richiedono robustezza e stabilità. La configurazione delle porte SFP offre flessibilità nella connessione di diversi tipi di cavi in fibra ottica, assicurando una trasmissione dati sicura e veloce.
Switch industriale gestito Layer 2 24 porte SFP 4 porte SFP aggiuntive