›

INDIGO SAFE PATH V10/100DC BLU

Cod. Rexel SN84668
Cod. Produttore 84668
Cod. EAN 8010152846687

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 10/100V DC
  • Temperatura funzione: -30° +40°C
  • Grado protezione: IP54
  • Servizio: continuo
  • Corpo e cupola: policarbonato resistente
  • Luce LED blu: fascio intenso
  • Corrente a 24V: 220 mA
  • Serie: INDIGO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso sviluppato per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore, tramite proiezione a terra di un intenso fascio luminoso di colore blu, qualche metro più avanti rispetto alla direzione di marcia. INDIGO segnala la presenza del carrello elevatore al personale e ai mezzi che transitano in prossimità della potenziale zona di collisione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

100 V

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Blu

grado di protezione (IP)

IP54

INDIGO SAFE PATH V10/100DC BLU