Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATTI700
Cod. Produttore
TI700
Cod. EAN
5027590024778

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: AC 690 V
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Dimensioni: 6,4 x 62 mm
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Tipo: Indicatore di sgancio
  • Compatibilità: BS88-4
  • Serie: Bussmann Series
  • Funzione: Indicazione visiva fusibile

Documentazione tecnica

Indicatore di intervento modello TI700, progettato per l’uso in sistemi elettrici per segnalare in modo affidabile lo stato di intervento dei dispositivi di protezione. Questo indicatore garantisce una chiara visualizzazione dello stato operativo, facilitando la manutenzione e il monitoraggio degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta precisione e durabilità. La sua compatibilità con dispositivi di protezione della serie Bussmann assicura un’integrazione ottimale nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, Indicatore di sgancio, corsa rapida, 1.5 A, AC 690 V, 6,4 x 62 mm, BS, con indicatore, cilindrico, Indicatore di sgancio di ricambio da utilizzare in parallelo con cartuccia fusibile principale BS88-4., kit indicatori di sgancio EC e MC, BS88-4, fornisce l'indicazione visiva della cartuccia fusibile utilizzata, potere di apertura 100 kA

Serie

Bussmann Series

Produttore

Indicatore sgancio rapido 1,5A 690V fusibile BS88-4 industriale