Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Utensili › Strumenti di misura portatili › Tester elettrico

          INDICATORE DI ROTAZIONE FASE

          SICAME OCMEI
          Cod. Rexel OCMS-152
          Cod. Produttore MS-152
          Cod. EAN 8024873357469
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          INDICATORE DI ROTAZIONE FASE

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          INDICATORE DI ROTAZIONE FASE
          OCMS-152 SICAME OCMEI Tester elettrico
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SICAME OCMEI

          TAPP.GRIGIO MM 5 H 1MT L 10MT 42000
          Indumenti Antinfortunistici
          SICAME OCMEI

          TAPP.GRIGIO MM 5 H 1MT L 10MT 42000

          € 102,54 x 1 m
          Cod. Rexel: OC5TA9998
          Cod. Produttore: 5TA9998
          Cod. EAN: 8024873307136
          PEDANA MARCHIO OCMEI 30000V
          MT Accessori
          SICAME OCMEI

          PEDANA MARCHIO OCMEI 30000V

          € 88,54 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OC5PE5590
          Cod. Produttore: 5PE5590
          Cod. EAN: 8024873311171
          MICROSTART CAVO PVC 5 MT
          Sensori di Livello - Ultrasuoni
          SICAME OCMEI

          MICROSTART CAVO PVC 5 MT

          € 26,54 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OC3OCM5
          Cod. Produttore: 3OCM5
          Cod. EAN: 8024873306504
          GUANTI CL.3  30000V PROVA  TAGLIA 1
          Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti
          SICAME OCMEI

          GUANTI CL.3 30000V PROVA TAGLIA 1

          € 129,73 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OCCG-3-10-NR
          Cod. Produttore: CG-3-10-NR
          Cod. EAN: 8024873307426
          CUSTODIA GUANTI IN PLASTICA PVC
          Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti
          SICAME OCMEI

          CUSTODIA GUANTI IN PLASTICA PVC

          € 14,27 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OC5CG6655
          Cod. Produttore: 5CG6655
          Cod. EAN: 8024873310730
          CART. ALL. F.TO MM 120X150 ALLARME
          Segnalazioni di Sicurezza
          SICAME OCMEI

          CART. ALL. F.TO MM 120X150 ALLARME

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: OCF005 1662 A
          Cod. Produttore: F005 1662 A
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/indicatore-di-rotazione-fase-770060 MS-152 0,0000 INDICATORE DI ROTAZIONE FASE https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SICAME OCMEI Tester elettrico

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00