Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Indumenti Antinfortunistici /

Cod. Rexel
OC5TA9998
Cod. Produttore
5TA9998
Cod. EAN
8024873307136

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 10 metri
  • Sezione cavo: 5 mm²
  • Tensione prova: 42 kV
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: OC5TA9998
Descrizione del produttore: Il prodotto OC5TA9998 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 10 metri e una sezione di 5 millimetri quadrati, questo cavo grigio offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua costruzione robusta e i materiali di prima scelta garantiscono resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per collegamenti elettrici che richiedono performance elevate. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti industriali e esterni. La finitura e il rivestimento del materiale assicurano una superficie resistente e facile da manutenere. Questo cavo è perfetto per installazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro, rispettando le normative di sicurezza e qualità del settore elettrico. La sua versatilità lo rende una scelta affidabile per diverse esigenze di cablaggio in ambito elettrico.

Produttore

TAPP.GRIGIO MM 5 H 1MT L 10MT 42000

€ 102,54 x 1 m
(m)