› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Livello - Ultrasuoni

MICROSTART CAVO PVC 5 MT

Cod. Rexel OC3OCM5
Cod. Produttore 3OCM5
Cod. EAN 8024873306504

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo PVC
  • Lunghezza: 5 metri
  • Materiale: PVC resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Standard visibile
  • Serie: MICROSTART
  • Protezione: Contro agenti esterni

Descrizione del prodotto

Il cavo PVC da 5 metri OC3OCM5 rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione in materiale PVC di alta qualità che garantisce resistenza e durabilità. La lunghezza di 5 metri permette una facile installazione e flessibilità nei collegamenti, mentre il colore standard del cavo assicura visibilità e sicurezza. Ideale per connessioni in ambienti industriali e civili, questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in termini di isolamento e protezione contro agenti esterni. La compatibilità con sistemi di alimentazione e dispositivi di comando lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La qualità del materiale e le caratteristiche costruttive assicurano affidabilità e sicurezza nel tempo, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche tecniche richieste. Un componente essenziale per installazioni elettriche di qualità, il cavo PVC da 5 metri OC3OCM5 combina funzionalità e resistenza, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Il cavo PVC da 5 metri OC3OCM5 rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione in materiale PVC di alta qualità che garantisce resistenza e durabilità. La lunghezza di 5 metri permette una facile installazione e flessibilità nei collegamenti, mentre il colore standard del cavo assicura visibilità e sicurezza. Ideale per connessioni in ambienti industriali e civili, questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in termini di isolamento e protezione contro agenti esterni. La compatibilità con sistemi di alimentazione e dispositivi di comando lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La qualità del materiale e le caratteristiche costruttive assicurano affidabilità e sicurezza nel tempo, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche tecniche richieste. Un componente essenziale per installazioni elettriche di qualità, il cavo PVC da 5 metri OC3OCM5 combina funzionalità e resistenza, garantendo un collegamento sicuro e stabile.
MICROSTART CAVO PVC 5 MT
€ 26,54 x 1 pz.
(pz.)