Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
OCCG-3-10-NR
Cod. Produttore
CG-3-10-NR
Cod. EAN
8024873307426

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 26,5 kV
  • Classe: 3
  • Taglia: 10
  • Protezione: isolamento alto
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: OCCG
  • Uso: manutenzione elettrica
  • Conformità: normative sicurezza
Descrizione del produttore: I guanti di classe 3 con capacità di prova fino a 30000V rappresentano un elemento fondamentale per la sicurezza degli operatori nel settore elettrico. Realizzati con materiali di alta qualità, questi guanti offrono una protezione affidabile contro le alte tensioni, garantendo la sicurezza durante interventi su impianti elettrici ad alta tensione. La taglia 1 assicura una vestibilità ottimale, favorendo movimenti precisi e comfort prolungato. Con certificazioni di prova rigorose, sono ideali per applicazioni di manutenzione, installazione e verifica di sistemi elettrici complessi. La robustezza e l’isolamento dei guanti consentono di operare con serenità, rispettando le normative di sicurezza più stringenti. La loro conformità alle normative di sicurezza elettrica li rende strumenti indispensabili per professionisti che richiedono protezione superiore in ambienti ad alto rischio. Un prodotto che unisce qualità, sicurezza e performance per interventi elettrici di alta tensione.

Produttore

GUANTI CL.3 30000V PROVA TAGLIA 1

€ 129,73 x 1 pz.
(pz.)