Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QA67.701.0
Cod. Produttore
3.QA67.701.0
Cod. EAN
8025550752348

Informazioni di prodotto

LASER D75 ORIE.DEEP MIN.LED WARM 3000K MEDM
LASER D75 ORIE.DEEP MIN.LED WARM 30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LASER D75 ORIE.DEEP MIN.LED WARM 30Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,3

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø68x84

Produttore

LASER D75 ORIE.DEEP MIN.LED WARM 30