Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P363.701.0
Cod. Produttore
3.P363.701.0
Cod. EAN
8025550565344

Informazioni di prodotto

Il LASER D 75 ORIENT.DEEP FRAME LED WA offre soluzioni di illuminazione avanzate con efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Struttura robusta e design compatto
  • Adatto anche per ambienti esterni grazie al grado di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata del dispositivo
  • Illuminazione uniforme senza punti d’ombra
Il LASER D 75 ORIENT.DEEP FRAME LED WA è un'illuminazione innovativa progettata per garantire un'ottima visibilità e un'elevata efficienza energetica. Questo dispositivo di illuminazione è dotato di una struttura robusta e di un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua tecnologia LED assicura una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette energetiche. La lente di alta qualità permette una distribuzione uniforme della luce, riducendo al minimo i punti di ombra e migliorando l'illuminazione generale. La facilità di installazione rende questo prodotto una scelta ideale per professionisti e appassionati di fai-da-te. Con il suo grado di protezione, è adatto anche per ambienti esterni, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni atmosferiche. Il LASER D 75 è la soluzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,5

Flusso Nominale

670

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

S - Spot

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x90

Produttore

LASER D 75 ORIENT.DEEP FRAME LED WA