Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P328.701.0
Cod. Produttore
3.P328.701.0
Cod. EAN
8025550565177

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D=59 ORIEN.FRAME LED WARM 3000K
LASER TONDO D 59 ORIEN.FRAME LED WAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,5

Flusso Nominale

690

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø67x62

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - flood