Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P369.747.0
Cod. Produttore
3.P369.747.0
Cod. EAN
8025550581719

Informazioni di prodotto

LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 2700K WALL WA
Scopri il LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 2700K, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Con un diametro di 75 mm, questo dispositivo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La temperatura di colore di 2700K crea un'illuminazione calda, perfetta per valorizzare gli spazi e rendere ogni ambiente più invitante. Realizzato con materiali di alta qualità, il LASER TONDO è progettato per garantire durabilità e prestazioni elevate nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Scegli la qualità e l'eleganza per i tuoi progetti di illuminazione con questo prodotto di eccellenza.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø83x89

Produttore

LASER TONDO D75 FRAM.LED WARM 2700K