Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.QA53.704.0
Cod. Produttore
3.QA53.704.0
Cod. EAN
8025550751518

Informazioni di prodotto

Il LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 30 offre un'illuminazione efficiente e di design, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design minimalista che si integra facilmente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Luce calda e accogliente per ambienti residenziali e commerciali
  • Versatilità d’uso per diverse applicazioni di illuminazione
Il LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 30 è una soluzione innovativa per l'illuminazione che combina efficienza e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e il design minimalista lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, senza compromettere lo stile. Grazie alla tecnologia LED, il LASER QUAD garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal retroilluminazione di spazi a un'illuminazione diretta e focalizzata. Con il LASER QUAD.L59, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce di alta qualità e un tocco di modernità. Descrizione del produttore: Il LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 30 è una soluzione innovativa per l'illuminazione che combina efficienza e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e il design minimalista lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, senza compromettere lo stile. Grazie alla tecnologia LED, il LASER QUAD garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal retroilluminazione di spazi a un'illuminazione diretta e focalizzata. Con il LASER QUAD.L59, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce di alta qualità e un tocco di modernità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,3

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

51x51x79

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUAD.L59 FISS.MIN.LED WARM 30