Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q816.747.0
Cod. Produttore
3.Q816.747.0
Cod. EAN
8025550677320
Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione a LED, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma quadrata consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diversi ambienti, sia residenziali che commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il LASER QUADR.L 75 offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici. La luce emessa è caratterizzata da un'ottima resa cromatica, che valorizza gli spazi e crea atmosfere accoglienti. Inoltre, il grado di protezione elevato assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale, senza compromettere lo stile e l'estetica degli ambienti. Con il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA, ogni spazio può essere trasformato in un luogo luminoso e invitante.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89

Produttore

LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA