Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P390.743.0
Cod. Produttore
3.P390.743.0
Cod. EAN
8025550665068

Informazioni di prodotto

Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA offre un'illuminazione efficiente con design moderno e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Funzionamento silenzioso che facilita l'installazione in ambienti sensibili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata del prodotto che riduce i costi di manutenzione
  • Illuminazione uniforme senza zone d'ombra
Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia domestici che professionali. La sua forma quadrata e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Con un'ottima distribuzione della luce, questo dispositivo è perfetto per illuminare spazi ampi senza creare zone d'ombra. La facilità di installazione e il funzionamento silenzioso lo rendono una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Descrizione del produttore: Il LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia domestici che professionali. La sua forma quadrata e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Con un'ottima distribuzione della luce, questo dispositivo è perfetto per illuminare spazi ampi senza creare zone d'ombra. La facilità di installazione e il funzionamento silenzioso lo rendono una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1200

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

83x83x89

Produttore

LASER QUADR.L 75 FISSO FRAME LED WA