Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P336.743.0
Cod. Produttore
3.P336.743.0
Cod. EAN
8025550664719
Il LASER QUADR.L 59 FISSO FRAME LED WA è un dispositivo innovativo progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti sia commerciali che residenziali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED, il LASER QUADR.L offre un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. La facilità di installazione e il funzionamento silenzioso lo rendono una scelta ideale per chi cerca praticità e performance. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per le elevate prestazioni luminose, rendendolo perfetto per illuminare spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per chi desidera un'illuminazione moderna e funzionale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,5

Flusso Nominale

690

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

67x67x77

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUADR.L 59 FISSO FRAME LED WA