Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P336.747.0
Cod. Produttore
3.P336.747.0
Cod. EAN
8025550580996
Il LASER QUADR.L 59 FISSO FRAME LED WA è un dispositivo di illuminazione innovativo progettato per offrire prestazioni superiori e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali e domestici. La sua struttura fissa consente un'installazione semplice e rapida, mentre il sistema LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Grazie alla sua forma quadrata, il LASER QUADR.L 59 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, fornendo un'illuminazione uniforme e piacevole. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e stile, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e moderne. La tecnologia LED non solo migliora la qualità della luce, ma riduce anche l'impatto ambientale, rendendo questo dispositivo un'opzione sostenibile per chi desidera ridurre il proprio consumo energetico.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,5

Flusso Nominale

690

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

67x67x77

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

LASER QUADR.L 59 FISSO FRAME LED WA