Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P733.701.0
Cod. Produttore
3.P733.701.0
Cod. EAN
8025550608805

Informazioni di prodotto

LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.CRI90 DA
LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,4

Flusso Nominale

1000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

86x86x111

Produttore

LAS.BL.LARG.OR.FRAM.1LED W/W 3000K.