Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P415.701.0
Cod. Produttore
3.P415.701.0
Cod. EAN
8025550586264

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati di qualità, questo downlight orientabile garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design orientabile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Design raffinato per ambienti eleganti
PIN HOLE D 82 ORIE.LED W/W 2700K CRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: PIN HOLE D 82 ORIE.LED W/W 2700K CRPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1150

Temperatura Colore

2700

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

ø82x100

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso orientabile