Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW23.715.0
Cod. Produttore
3.BW23.715.0
Cod. EAN
8025550462384

Informazioni di prodotto

Il LIN.37 INC.18LED 3000K offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ambienti commerciali e residenziali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Luce calda 3000K per un’atmosfera accogliente e rilassante
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
Il LIN.37 INC.18LED 3000K è un'illuminazione versatile e moderna progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e residenziali. Con una lunghezza di 1609 mm e una tensione di 24V, questo sistema di illuminazione a LED offre una luce calda di 3000K, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Ideale per l'illuminazione di interni, il LIN.37 è perfetto per negozi, uffici e abitazioni, contribuendo a migliorare l'estetica e la funzionalità degli ambienti. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e l'impatto ambientale. Scegliere il LIN.37 significa optare per un'illuminazione di qualità, affidabile e sostenibile. Descrizione del produttore: Il LIN.37 INC.18LED 3000K è un'illuminazione versatile e moderna progettata per soddisfare le esigenze di ambienti commerciali e residenziali. Con una lunghezza di 1609 mm e una tensione di 24V, questo sistema di illuminazione a LED offre una luce calda di 3000K, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Ideale per l'illuminazione di interni, il LIN.37 è perfetto per negozi, uffici e abitazioni, contribuendo a migliorare l'estetica e la funzionalità degli ambienti. Grazie alla sua tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e l'impatto ambientale. Scegliere il LIN.37 significa optare per un'illuminazione di qualità, affidabile e sostenibile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK09

Classe Isolamento

Class III

Resistenza Carico Statico

1000kg

Glow Wire test

850°C

dimensioni

1609x55x74

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LIN.37 INC.18LED 3000K L1609 24V WA