Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ39.747.0
Cod. Produttore
3.MQ39.747.0
Cod. EAN
8025550385331

Informazioni di prodotto

INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED W/WHIT.WI
INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED WPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

31

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

435x142x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.30 LED W