Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ68.747.0
Cod. Produttore
3.MQ68.747.0
Cod. EAN
8025550388660

Informazioni di prodotto

La lama laser INC.LASER BLADE FRAM.5 LED WARM WHI offre prestazioni elevate e design compatto per un’illuminazione efficiente e calda.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Alimentazione elettronica integrata per un cablaggio semplificato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e calda con ottica wall washer
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Riduzione dei consumi energetici grazie alla tecnologia LED
La lama laser INC.LASER BLADE FRAM.5 LED WARM WHI è un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama laser combina efficienza e design elegante, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione LED la rende una scelta versatile per vari ambienti. La tecnologia avanzata utilizzata nella produzione di questa lama garantisce una distribuzione uniforme della luce, creando atmosfere piacevoli e funzionali. Grazie al suo design compatto e alla facilità di installazione, la lama è perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Con un colore bianco caldo, questa lama non solo illumina ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti, rendendola un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e efficienti. Descrizione del produttore: La lama laser INC.LASER BLADE FRAM.5 LED WARM WHI è un prodotto innovativo progettato per offrire prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lama laser combina efficienza e design elegante, rendendola ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione LED la rende una scelta versatile per vari ambienti. La tecnologia avanzata utilizzata nella produzione di questa lama garantisce una distribuzione uniforme della luce, creando atmosfere piacevoli e funzionali. Grazie al suo design compatto e alla facilità di installazione, la lama è perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali. Con un colore bianco caldo, questa lama non solo illumina ma arricchisce anche l'estetica degli ambienti, rendendola un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e efficienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso Frame - LED - Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica wall washer