Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ72.747.0
Cod. Produttore
3.MQ72.747.0
Cod. EAN
8025550388745

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED W/W.DALI WAL.WASH
INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED W/W.DALIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED W/W.DALI