Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ70.743.0
Cod. Produttore
3.MQ70.743.0
Cod. EAN
8025550663606

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLADE FRAM.5 LED W/W.DALI WAL.WASH.
La lampada a LED GU3.MQ70.743.0 è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire un'elevata efficienza energetica e un'illuminazione di qualità superiore. Questa lampada è dotata di tecnologia DALI, che consente un controllo preciso dell'illuminazione, rendendola ideale per ambienti commerciali e residenziali. Grazie al suo design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, migliorando l'estetica degli spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La tonalità di luce bianca calda crea un'atmosfera accogliente, ideale per soggiorni, uffici e spazi pubblici. La GU3.MQ70.743.0 è anche una scelta ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Con la sua combinazione di funzionalità e design, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione versatile e sostenibile.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

920

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

148x44x54

Produttore

INC.LAS.BLADE FRAM.5 LED W/W.DALI W