Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
10
Flusso Nominale
920
Temperatura Colore
3000
CRI
90
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
148x44x54
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te