Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P195.747.0
Cod. Produttore
3.P195.747.0
Cod. EAN
8025550554942

Informazioni di prodotto

La lampada a LED tunable GU3.P195.747.0 offre un’illuminazione personalizzabile e ad alta efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione della temperatura colore da luce calda a fredda
  • Riduzione dei consumi energetici e costi elettrici
  • Illuminazione versatile per ambienti domestici e commerciali
La lampada a LED tunable GU3.P195.747.0 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'esperienza luminosa personalizzabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è dotata di un design elegante e funzionale, ideale per vari ambienti, sia domestici che commerciali. La sua tecnologia LED consente di modulare la temperatura del colore, permettendo di passare facilmente da una luce calda a una luce fredda, adattandosi così alle diverse esigenze di illuminazione e creando atmosfere uniche. Inoltre, la lampada è caratterizzata da un'ottima efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Grazie alla sua versatilità e al suo design moderno, la lampada tunable è perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore e personalizzabile. Descrizione del produttore: La lampada a LED tunable GU3.P195.747.0 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'esperienza luminosa personalizzabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è dotata di un design elegante e funzionale, ideale per vari ambienti, sia domestici che commerciali. La sua tecnologia LED consente di modulare la temperatura del colore, permettendo di passare facilmente da una luce calda a una luce fredda, adattandosi così alle diverse esigenze di illuminazione e creando atmosfere uniche. Inoltre, la lampada è caratterizzata da un'ottima efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Grazie alla sua versatilità e al suo design moderno, la lampada tunable è perfetta per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore e personalizzabile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

Tunable white

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED TUNABLE W