Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ64.747.0
Cod. Produttore
3.MQ64.747.0
Cod. EAN
8025550388585

Informazioni di prodotto

INC.LAS.BLADE FRAM.15 LED NEUT.WHIT.LUCE GE
INC.LAS.BLADE FRAM.15 LED NEUT.WHITPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LAS.BLADE FRAM.15 LED NEUT.WHITPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

2760

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

413x44x54

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso Frame - LED - Neutral White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica a luce diffusa