Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ61.743.0
Cod. Produttore
3.MQ61.743.0
Cod. EAN
8025550709106

Informazioni di prodotto

Incasso Frame LED garantisce un’installazione rapida e senza complicazioni.
  • Per l’installatore: montaggio semplice e compatibilità con alimentazione dimmerabile DALI, risparmio di tempo in cantiere.
  • Per il cliente finale: illuminazione uniforme a luce neutra, efficienza energetica e design moderno per ambienti raffinati.
INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED NEUT.WHITPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED NEUT.WHITPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1840

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

281x44x54

Produttore

Incasso Frame - LED - Neutral White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica a luce diffusa