Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N154.747.0
Cod. Produttore
3.N154.747.0
Cod. EAN
8025550483785

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE FRAM. 1LED WARM 3000K WIDEF
LAS.BLADE LARGE FRAM. 1LED WARM 300Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LAS.BLADE LARGE FRAM. 1LED WARM 300Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,7

Flusso Nominale

1000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso fisso - LED - Warm White - Alimentazione elettronica inclusa - Ottica wide flood