Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P950.701.0
Cod. Produttore
3.P950.701.0
Cod. EAN
8025550609437

Informazioni di prodotto

LAS.BLAD.LARGE FRAM.1LED W/W.3000K.CRI90 DA
Scopri un'illuminazione di alta qualità con il nostro prodotto LAS.BLAD.LARGE FRAM.1LED W/W.3000K. Questo dispositivo è progettato per offrire una luce calda e accogliente a 3000K, perfetta per creare atmosfere intime in qualsiasi ambiente. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Il design elegante e moderno si integra facilmente in vari stili di arredamento, rendendolo un'aggiunta versatile a case e uffici. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulla bolletta elettrica, senza compromettere la luminosità. Questa soluzione di illuminazione è ideale per chi cerca efficienza e stile, combinando funzionalità e estetica in un unico prodotto. Con questo dispositivo, puoi godere di una luce uniforme e piacevole, perfetta per ogni occasione.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,5

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Produttore

LAS.BLAD.LARGE FRAM.1LED W/W.3000K.