Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N161.701.0
Cod. Produttore
3.N161.701.0
Cod. EAN
8025550481866

Informazioni di prodotto

LAS.BLAD.LARG. FRAM.DALI 1LED WARM 3000K.C9
LAS.BLAD.LARG. FRAM.DALI 1LED WARMPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,5

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

85x85x107

Produttore

LAS.BLAD.LARG. FRAM.DALI 1LED WARM