Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P776.701.0
Cod. Produttore
3.P776.701.0
Cod. EAN
8025550644353

Informazioni di prodotto

LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.CRI80 WI
LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

144x144x107

Produttore

LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.