Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P509.701.0
Cod. Produttore
3.P509.701.0
Cod. EAN
8025550605378

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D109 FRAME N/W.4000K DALI VERYWI
REFLEX COB D109 FRAME N/W.4000K DALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: REFLEX COB D109 FRAME N/W.4000K DALPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,9

Flusso Nominale

1500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x95

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

REFLEX COB D109 FRAME N/W.4000K DAL